Spiralna zaštitna cijev nVent ERIFLEX ZIPFLEX Crijevo sa zatvaračem 15mm Plastika CRN 140ST.C brezhalogen. 50 m [554890 - ZFX50M15MMBK]

ŠIFRA 1082807 EAN 3479775548906 ERICO EUROPE 554890 - ZFX50M15MMBK
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: nVent ERIFLEX
  • Izvedba: Zaščitno nosilna cev
  • Nazivni promjer (mm): 15
  • Materijal: Plastika
  • Boja: Črna
  • Radna temperatura (ST.C): 140
  • Bez halogena: brezhalogen.
  • Dužina: 50 m
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.