Kabelska uvodnica HAUPA Metrički 16X 1,5mm 8mm metal MJE IP68 bezhalogen Prstenasta brtva [250602]
- Linija proizvoda: HAUPA
- Vrsta navoja: Metrički
- Dimenzija navoja metrički/PG: 16
- Uspon navoja (mm): 1,5
- Prikladno za promjer kabela (mm): 8
- Materijal: Metalno
- Kvaliteta materijala: Mjed
- Vrsta zaštite (IP): IP68
- Bez halogena: brezhalogen
- Vrsta brtve: Prstenasta brtva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.