Kabelska uvodnica HAUPA PG 29 25mm metal MJE IP68 bezhalogen Prstenasta brtva [250642]

ŠIFRA 2727762 EAN 4011923561727 HAUPA 250642
Kabelska uvodnica HAUPA PG 29, od poniklane mjedi, IP68
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: HAUPA
  • Vrsta navoja: PG
  • Dimenzija navoja metrički/PG: 29
  • Prikladno za promjer kabela (mm): 25
  • Materijal: Metalno
  • Kvaliteta materijala: Mjed
  • Vrsta zaštite (IP): IP68
  • Bez halogena: brezhalogen
  • Vrsta brtve: Prstenasta brtva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.