• Privatna
  • Kabelska uvodnica HAUPA PG 48 44mm metal MJE IP68 bezhalogen Prstenasta brtva

Kabelska uvodnica HAUPA PG 48 44mm metal MJE IP68 bezhalogen Prstenasta brtva [250648]

ŠIFRA 2727765 EAN 4011923561758 HAUPA 250648
Kabelska uvodnica HAUPA PG 48, od poniklanog mjeda, IP68, 250648
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: HAUPA
  • Vrsta navoja: PG
  • Dimenzija navoja metrički/PG: 48
  • Prikladno za promjer kabela (mm): 44
  • Materijal: Metalno
  • Kvaliteta materijala: Mjed
  • Vrsta zaštite (IP): IP68
  • Bez halogena: brezhalogen
  • Vrsta brtve: Prstenasta brtva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.