Kabelska uvodnica HAUPA PG 9 8mm metal MJE IP68 bezhalogen Prstenasta brtva [250632]
- Linija proizvoda: HAUPA
- Vrsta navoja: PG
- Dimenzija navoja metrički/PG: 9
- Prikladno za promjer kabela (mm): 8
- Materijal: Metalno
- Kvaliteta materijala: Mjed
- Vrsta zaštite (IP): IP68
- Bez halogena: brezhalogen
- Vrsta brtve: Prstenasta brtva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.