Kabelska stopica - cijevasta Euro M 16mm2 M5 BAK (pak = 10 kom) [16-5 10]

ŠIFRA 1058140 EAN 3830005815814 EURO M 16-5 10
Kabelska stopica – cijevna Euro M za vodič 16 mm2 M5 Cu pakiranje od 10 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Nazivni presjek (mm2): 16
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M5
  • Materijal: Bakar
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.