Kabelska stopica - cijevasta Euro M 10mm2 M6 BAK (pak = 10 kom) [10-6 10]

ŠIFRA 1058137 EAN 3830005817306 EURO M 10-6 10
Kabelska stopica – cijevna Euro M za vodič 10 mm2 M5 Cu pakiranje od 10 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Nazivni presjek (mm2): 10
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M6
  • Materijal: Bakar
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.