Kabelski kontakt Euro M viličasti 1,5-2,5mm2 M4 BAK Izolacija Izolirano PLA (pak = 100 kom) [B2543IZ100]

ŠIFRA 1134250 EAN 3830045986253 EURO M B2543IZ100
Izoliran viličasti kabelski kontakt Euro M za vodič 1,5-2,5 mm2 M4 Cu plav pakiranje od 100 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Izvedba: viličasti
  • Nazivni presjek (mm2): 1,5-2,5
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M4
  • Materijal: Bakar
  • Izolacija: Izolacija
  • Izolirano: Izolirano
  • Boja izolacije: Plava
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.