Kabelska spojnica izolirana BM (pak = 100 kom.) TWIN 2x4mm2 12mm SIV [00560 - BM 00560]
- Linija proizvoda: BM
- Oblik konstrukcije: dvojna/dvostruka
- Nazivni presjek (mm2): 2x4
- Duljina čahure (mm): 12
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.