Kabelska spojnica neizolirana Euro M Jednostruki 1,5mm2 7mm (pak = 500 kom) [H1,5X7EM500]

ŠIFRA 1134230 EAN 3830045984037 EURO M H1,5X7EM500
Kabelske čahure – gole Euro M za vodič 1,5 mm2 dužina 7 mm pakiranje od 500 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Oblik konstrukcije: Jednostruki
  • Nazivni presjek (mm2): 1,5
  • Duljina čahure (mm): 7
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.