Utikač za kabel ŠUKO TRITECH Ravnost. Guma NAR 16A 250V [G-05 - 143]
- Linija proizvoda: TRITECH
- Smjer utičnog elementa (st.): Ravno
- Materijal: Guma
- Boja: Narančasta
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2 (A): 250
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.