Utičnica ugradna CEE SCHNEIDER 32A 400V 4P IP44 6h CRV [PKY32F434]

ŠIFRA 1217365 EAN 3303432011116 SCHNEIDER ELECTRIC PKY32F434
Utičnica PratiKa – brza – kutna – 32 A – 3P + E – 380 do 415 V AC – ploča
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • IEC jačina struje (A): 32
  • Napon prema EN 60309-2: 400V
  • Broj polova (P): 4
  • Vrsta zaštite (IP): IP44
  • Namještanje sata (h): 6
  • Identifikacijska boja: Crvena
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.