Utikač za kabel CEE IEC 309 32A 110V 4P IP44 4h Ravno ŽUT [GW60013H]
- Linija proizvoda: IEC 309
- IEC jačina struje (A): 32
- Napon prema EN 60309-2: 110V
- Broj polova (P): 4
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 4
- Smjer utičnog elementa: Ravno
- Identifikacijska boja: Žuta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.