Utikač za kabel CEE MENNEKES 16A 50-500 v (100-300 Hz) zelena 4P IP44 10h Ravno ZEL 100-300Hz [ME254 - 254]
- Linija proizvoda: MENNEKES
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 50-500 v (100-300 Hz) zelena
- Broj polova (P): 4
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 10
- Smjer utičnog elementa: Ravno
- Identifikacijska boja: Zelena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.