Utičnica 3f za kabel TRITECH 16A 400VV 5P CRN [GV-03/5 - 116]
- Linija proizvoda: TRITECH
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2 (V): 400V
- Broj polova (P): 5
- Identifikacijska boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.