Opis funkcije
6-kanalni binarni vhodni modul LUXORliving
6 plavajočih univerzalnih in široko napetostnih vhodov (10-240 V AC/DC ali interno generirana pomožna napetost pribl. 12 V DC)
Funkcije programske opreme: stikalo/gumb, zatemnitev, žaluzije
LED prikaz stanja preklopa za vsak kanal
Ročno upravljanje na napravi
Tehnični podatki
Delovna napetost 110 – 240 V AC
Poraba v stanju pripravljenosti <0,3 W
Širina 4 modula
Vrsta namestitve DIN letev
Izhod 12 V DC/18 mA, SELV
Zaslon 6 LED diod za prikaz stanja na vhodu
Primerno za SELV Da, če so vsi vhodi povezani z SELV
Vrsta zaščite IP 20
Zaščitni razred II po EN 60 730-1