Sklopka HAN INELS RF baterijsko 868MHz Nadžbukno 2Ch BIJ 200m [4037 EN - RFWB-20/G_868.5MHz]

ŠIFRA 2725166 EAN 8595188140379 ELKOep 4037 EN - RFWB-20/G_868.5MHz
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: INELS RF
  • Izvedba: baterijsko
  • Interni EN EF - potreben prevod: 868MHz
  • Način montaže: Nadžbukno
  • Broj kanalica: 2
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.