Sirena LEGRAND 230V AC CRN 105dB IP30 [041533]
- Linija proizvoda: LEGRAND
- Nazivni napon (V): 230
- Vrsta struje: AC
- Boja kućišta: Črna
- Glasnoća (dB): 105
- Vrsta zaštite (IP): IP30
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.