Zvono CHORUS 1M 230V AC SIV Plastika 80dB IP40 8A [GW14602]

ŠIFRA 1133991 EAN 8011564268258 GEWISS GW14602
Zvono Gewiss Chorus srebrne boje, ugradbene širine 1 M, s vijčanim spajanjem 230 V AC, glasnoća 80 dB na 1 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CHORUS
  • Nazivni napon (V): 230
  • Vrsta struje: AC
  • Boja kućišta: siva
  • Matarijal kućišta: Plastika
  • Glasnoća (dB): 80
  • Vrsta zaštite (IP): IP40
  • Potrošnja struje (A): 8
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.