Zvono Eti 8V SIV Plastika Potrošnja elek.ener.A 1M DIN [002412002 - ZE 8]
- Linija proizvoda: Eti
- Nazivni napon (V): 8
- Boja kućišta: siva
- Matarijal kućišta: Plastika
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Potrošnja struje (A): Poraba električne en
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.