• Privatna
  • Zvono MIKLAVČIČ DIN DON 230V AC BIJ Plastika Potrošnja elek.ener.A

Zvono MIKLAVČIČ DIN DON 230V AC BIJ Plastika Potrošnja elek.ener.A [DIN-DON 230V]

ŠIFRA 1074627 EAN 3830022420015 MA-NITA DIN-DON 230V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MIKLAVČIČ
  • Nazivni napon (V): 230
  • Vrsta struje: AC
  • Boja kućišta: bijela
  • Matarijal kućišta: Plastika
  • Potrošnja struje (A): Poraba električne en
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.