Zvono MODUL 230V AC CRN Plastika IP20 Potrošnja elek.ener.A 1M 8VA, Unipack [EM92SB-U - 6215860]

ŠIFRA 1208556 EAN 3831006939615 TEM ČATEŽ EM92SB-U - 6215860
ZVONEC 8VA 230V~ 1M
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MODUL
  • Nazivni napon (V): 230
  • Vrsta struje: AC
  • Boja kućišta: Crna
  • Matarijal kućišta: Plastika
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Potrošnja struje (A): Poraba električne en
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.