Zvono MODUL 12V AC BEŽ Plastika IP20 8A 1M Unipack [EM93IW-U - 6215862]
- Linija proizvoda: MODUL
- Nazivni napon (V): 12
- Vrsta struje: AC
- Boja kućišta: Bež
- Matarijal kućišta: Plastika
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Potrošnja struje (A): 8
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.