Sirena LEGRAND 230V AC CRN 105dB IP30 IK 05 57W [041539]
- Linija proizvoda: LEGRAND
- Nazivni napon (V): 230
- Vrsta struje: AC
- Boja kućišta: Črna
- Glasnoća (dB): 105
- Vrsta zaštite (IP): IP30
- Izvedba: IK 05 57W
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.