Instalacijski kanal LEGRAND PROHODAN 90mm 20mm 2000mm Plastika SIV [032800]

ŠIFRA 1151761 EAN 3245060328009 BTICINO 032800
Inštalacijski kanal LEGRAND POHODNI 90mm 20mm 2000mm PVC SI
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LEGRAND
  • Širina (mm): 90
  • Visina (mm): 20
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Plastika
  • Boja: siva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.