Instalacijski kanal Profil NIK QUADRO 17mm 17mm 2000mm Plastika SME [1717R - QUADRO]

ŠIFRA 1142924 EAN 3830022541710 Profil 1717R - QUADRO
Kanal NIK QUADRO 17mm 17mm 2000mm PVC RJAVA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Profil
  • Širina (mm): 17
  • Visina (mm): 17
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Plastika
  • Boja: Smeđa
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.