Instalacijski kanal Profil NIK QUADRO samoljepljivi 10mm 10mm 2000mm Plastika BIJ [1010SLB - QUADRO]

ŠIFRA 1094786 EAN 3830022540614 Profil 1010SLB - QUADRO
Kanal NIK QUADRO samolepilni 10mm x 10mm x 2000mm PVC BELA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Profil
  • Širina (mm): 10
  • Visina (mm): 10
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Plastika
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.