Instalacijski kanal Profil NIK QUADRO samoljepljivi 17mm 12mm 2000mm Plastika BIJ [1712SLB - QUADRO]

ŠIFRA 1142986 EAN 3830022540744 Profil 1712SLB - QUADRO
Kanal NIK QUADRO samolepilni 17mm 12mm 2000mm PVC BELA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Profil
  • Širina (mm): 17
  • Visina (mm): 12
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Plastika
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.