Instalacijski kanal PROVINIL NIK 106 100mm 60mm 2000mm Plastika BIJ [30106 - NIK-106]
- Linija proizvoda: PROVINIL
- Širina (mm): 100
- Visina (mm): 60
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Plastika
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.