Instalacijski kanal PROVINIL NIK 5 40mm 25mm 2000mm Plastika SME [31055 - NIK-5 R]

ŠIFRA 1000831 EAN 3831039401653 PROVINIL 31055 - NIK-5 R
Instalacijski kanal Neri NIK 5 40 mm 25 mm 2000 mm PVC SMEĐA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PROVINIL
  • Širina (mm): 40
  • Visina (mm): 25
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Plastika
  • Boja: Smeđa
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.