Kanal za ožičenje Bocchiotti T1-EN 40x60 G 40mm 60mm 2000mm (paket od 36m) [B02580 - T1-EN 40x60 G]
- Linija proizvoda: Bocchiotti
- Izvedba: T1-EN 40x60 G
- Širina (mm): 40
- Visina (mm): 60
- Dužina (mm): 2000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.