Kanal za ožičenje Bocchiotti T1-EN 60x60 G 60mm 60mm 2000mm (pakiranje od 24m) [B02583 - T1-EN 60x60 G]
- Linija proizvoda: Bocchiotti
- Izvedba: T1-EN 60x60 G
- Širina (mm): 60
- Visina (mm): 60
- Dužina (mm): 2000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.