Kanal za ožičenje SCHNEIDER 75mm 50mm 2000mm sv.siva [AK2GD7550 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2617276 EAN 3389110570465 SCHNEIDER ELECTRIC AK2GD7550 - Universal enclosures
Kabelski kanal – 50 x 75 mm – bez poklopca – sivi
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Širina (mm): 75
  • Visina (mm): 50
  • Dužina (mm): 2000
  • Boja: svjetlo siva
  • Ostali podaci ili svojstva
  • Izvedba bočne stijenke: S prorezom
  • Bez halogena: Ne
  • Samogašeće: Da
  • Otporno na struju puzanja: Da
  • Fleksibilno: Ne
  • Koristivi poprečni presjek (mm2): 1,5
  • Vrsta pričvršćivanja: Perforacija dna
  • S gornjim dijelom: Ne
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.