Parapetni kanal Obo Bettermann 6114200 GKH-70130RW 130mm 70mm 2000mm Plastika BIJ Neobrađeno RAL 9010 bezhalogen. [6114200 - GKH-70130RW]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: GKH-70130RW
- Širina (mm): 130
- Visina (mm): 70
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Plastika
- Boja: bijela
- Površina: Neobrađeno
- RAL broj: RAL 9010
- Bez halogena: brezhalogen.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.