Parapetni kanal LEGRAND DLP 105mm 50mm 2000mm Plastika BIJ bezhalogen [010422]
- Linija proizvoda: LEGRAND
- Izvedba: DLP
- Širina (mm): 105
- Visina (mm): 50
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Plastika
- Boja: bijela
- Bez halogena: brezhalogen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.