Parapetni kanal Obo Bettermann 6113200 130mm 53mm 2000mm Plastika Čista bijela Neobrađeno RAL 9010 nije bezhalogen. [6113200 - GK-53130RW]

ŠIFRA 2761991 EAN 4012196419388 Obo Bettermann 6113200 - GK-53130RW
Parapetni kanal Obo Bettermann RAPID 45-2 GK-53130RW, Širina: 130mm, višina: 53mm, dolžina: 2000mm, bela.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 130
  • Visina (mm): 53
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Plastika
  • Boja: Čista bijela
  • Površina: Neobrađeno
  • RAL broj: RAL 9010
  • Bez halogena: ni brezhalogen.
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.