Parapetni kanal Obo Bettermann dvostruki 53mm 165mm 2000mm Plastika Čista bijela Neobrađeno RAL 9010 nije bezhalogen. [6113400 - GK-53165RW]

ŠIFRA 2724735 EAN 4012196419913 Obo Bettermann 6113400 - GK-53165RW
Parapetni kanal Obo Bettermann dvojni GK-53165RW višina:53mm, širina:165mm, dolžina: 2000mm, barva: Bela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 53
  • Visina (mm): 165
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Plastika
  • Boja: Čista bijela
  • Površina: Neobrađeno
  • RAL broj: RAL 9010
  • Bez halogena: ni brezhalogen.
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.