Parapetni kanal Obo Bettermann GK-70110RW 110mm 2000mm Plastika Čista bijela Neobrađeno RAL 9010 nije bez halogen [6274300 - GK-70110RW]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 110
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Plastika
- Boja: Čista bijela
- Površina: Neobrađeno
- RAL broj: RAL 9010
- Bez halogena: ni brezhalogen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.