GEWISS Jašek 300mm 300mm 300mm Plastika SIV [DX59701 - PZ]

ŠIFRA 2797063 EAN 8011564131163 GEWISS DX59701 - PZ
Gewiss PZ jašek dimenzij 300x300x300mm iz termoplastike. sive RAL7035 barve, s pokrovom ki zdrži obremenitve do 4,8kg/cm2.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS
  • Izvedba: Jašek
  • Širina (mm): 300
  • Visina (mm): 300
  • Dužina (mm): 300
  • Materijal: Umetna masa
  • Boja: siva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.