GEWISS Jašek 550mm 520mm 550mm Plastika SIV [DX59901 - PZ]
- Linija proizvoda: GEWISS
- Izvedba: Jašek
- Širina (mm): 550
- Visina (mm): 520
- Dužina (mm): 550
- Materijal: Umetna masa
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.