Okvir utičnice parapet. kanala Elba AT-MOD 180mm 6M PO REDU Plastika BIJ [30351 - POKROV VT. AT 6M]

ŠIFRA 1079482 EAN 3830022074089 ELBA 30351 - POKROV VT. AT 6M
Okvir utičnice za parapetni Elba AT-MOD 180 mm 6M REDNI PVC Bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Elba
  • Dužina (mm): 180
  • Broj jedinica (M): 6
  • Izvedba: PO REDU
  • Materijal: Plastika
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.