Sklopka VALENA Podžbukno Dvosmjerna sklopka ALU 10A osvjetljenje IP20 [770106]
- Linija proizvoda: VALENA
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Menjalno stikalo
- Boja: Aluminij
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: osvjetljenje
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.