Utičnica LEGRAND 3X2P+E MOSAIC 6M Podžbukno 16A 220V IP20 6M BIJ [077603]
- Linija proizvoda: LEGRAND
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 220
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 6
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.