Utičnica MOSAIC Podžbukno 16A 220V uz zaštitu djece IP2X 2M CRV [077214]
- Linija proizvoda: MOSAIC
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 220
- S većom zaštitom od dodira: uz zaštitu djece
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP2X
- Broj jedinica (M): 2
- Boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.