Utičnica VALENA Life Podžbukno 16A 250V S poklopcem BIJ/BIJ [753119]

ŠIFRA 2713206 EAN 3414970508652 LEGRAND 753119
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: VALENA Life
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 250
  • Pokrov: S poklopcem
  • Boja: bjela/bjela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.