Instalacijski kabel (N)YM -J 3X1,5mm2 SIV Eca 100 m [172110013C0100]

ŠIFRA 2603333 EAN 5907802015186 Drugi proizv. 172110013C0100
Instalacijski kabel (N)YM – J 3 X 1,5 mm2 SI Eca 100 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila (X): 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.