Alat, pohranjivanje, kolica Roll Profi na kotačima Roll Profi VARIO do fi 450 mm do 80kg 510mm 460mm 530mm 15,5kg [A90206]
- Linija proizvoda: Roll Profi
- Izvedba: do fi 450 mm
- Nosiva snaga (kg): do 80
- Širina (mm): 510
- Visina (mm): 460
- Dužina (mm): 530
- Nosivost (kg): 15,5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.