NN kabel EYY -J 3X1,5mm2 RE CRN Eca [112158142S0500]

ŠIFRA 2738429 EAN 5907802017319 Drugi proizv. 112158142S0500
NN kabel EYY-J 3X1, 5 mm2 CR Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Oblik vodiča: RE
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.