NN kabel EYY -J 5X1,5mm2 RE CRN Eca [11070189]

ŠIFRA 2738431 EAN 5907802017357 Drugi proizv. 11070189
NN kabel EYY-J 5 x 1,5 mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Oblik vodiča: RE
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.