NN kabel NAYY -O 1X300mm2 RM CRN Eca [090027]

ŠIFRA 2739075 EAN 4035996052999 Drugi proizv. 090027
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -O
  • Broj žila: 1
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 300
  • Oblik vodiča: RM
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.